3. Befestigen
  4. Schraubklemme
  5. 336130
  • 
Product videos
Product images
C20S4, Multifunktions-C-Klammer, Edelstahl, 4–20 mm Flansch
 Zurück
 nächstes
Schraubklemme - C20S4, Multifunktions-C-Klammer, Edelstahl, 4–20 mm Flansch - 336130
nVent CADDY

C20S4, Multifunktions-C-Klammer, Edelstahl, 4–20 mm Flansch

Rexel Artikelnr.: 
2023766
Hersteller Nummer: 
336130
EAN Code: 
4018292361309
Produkt Type: 
C20S4
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
Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück
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
C20S4, Multifunktions-C-Klammer, Edelstahl, 4–20 mm Flansch

C20S4, Multifunktions-C-Klammer, Edelstahl, 4–20 mm Flansch

Bestellung abschließen
 Zeige weitere Varianten dieses Artikels |
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
mit Schiene

rostfreier Stahl

sonstige

unbehandelt

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 100
nVent Caddy Trägerklammer CADDY C20S4 C-Klammern C20S4 für Abhängungen mittels Gewindestangen (mit Einlegemutter SM) oder Direktmontage von Rohrleitungen (mit Rohrschelle CR) gezahnte Klemmfläche kombinierbar mit Lackschutzplatte SPP zum Schutz der Trägeroberfläche. Maximalbereich 20mm, Edelstahl AISI304. Hersteller: nVent Caddy Typ: CADDY C20S4 Artikelnummer: 336130

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Schraubklemme 

Produktdetails



Produktdetails

Schraubklemme
Ausführung mit Schiene
Montage horizontal Ja
Gewindegröße (imperial) k.A.
Montage vertikal Ja
Werkstoff rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) 8
Werkstoffgüte sonstige
Oberfläche unbehandelt
Gewindeart metrisch
 
Durchmesser Bohrung 14 mm
Geeignet für Flanschstärke 4...20 mm
Bohrungsdurchmesser 14 mm
Bruchlast 1.100 N
Zulässige Nutzlast 1.100 N
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 31162905