false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

TKH-L-25 FT, Spannklaue leicht mit Gleitmutter M10x50, St, FT

Produkt Type: TKH-L-25 FT
Hersteller Nummer: 6355812
Rexel Artikelnr.: 2000549
EAN Code: 4012196579259

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Paar
Min: 1 / Paar

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schraubklemme
Schraubklemme
Feature Feature details
Ausführung
mit Schiene
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
Stahl
Oberfläche
feuerverzinkt
Gewindeart metrisch
Gewindemaß (metrisch) 10
Geeignet für Flanschstärke 15...25 mm
Durchmesser Bohrung 11 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser 15...25 mm
Bruchlast 10.000 N
Zulässige Nutzlast 1.000 N
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73089059

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community