false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

3420/13, Sechskantmutter, Pg 13,5, Höhe 6 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau

  • 3420/13, Sechskantmutter, Pg 13,5, Höhe 6 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau
3420/13, Sechskantmutter, Pg 13,5, Höhe 6 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau
Produkt Type: 3420/13
Hersteller Nummer: 4011126019667
Rexel Artikelnr.: 2013097
EAN Code: 4011126019667

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 100 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Feature Feature details
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polystyrol
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Höhe
6 mm
Gewindeart PG
Gewindemaß (metrisch) 13,5
Gewindegröße (imperial) k.A.
Gewindesteigung 1,41 mm
Schlüsselweite 27 mm
Kronenmutter Nein
Mit Flansch Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection