false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

957 5 G, Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 5mm, St, G

  • 957 5 G, Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 5mm, St, G
  • 957 5 G, Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 5mm, St, G
  • 957 5 G, Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 5mm, St, G
957 5 G, Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 5mm, St, G
Produkt Type: 957 5 G
Hersteller Nummer: 5303222
Rexel Artikelnr.: 2023282
EAN Code: 4012195415091

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 50 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Spanndrahtschelle
Spanndrahtschelle
Feature Feature details
Spannseildurchmesser 5 mm
Kabeldurchmesser_R 5 mm
Anzahl der Kabel 1
Ausführung nicht isoliert
Werkstoff Stahl
Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe stahl
Max. Zugbelastung 14,7 N
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 73121081

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community