false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

T0-2-8215/EZ, Umschalter, T0, 20 A, Zentraleinbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 45 °, tastend, mit 0-Stellung, mit 2-seitigem Rückzug nach 0, 2>0<1, Abwicklungsnu

Produkt Type: T0-2-8215/EZ
Hersteller Nummer: 081561
Rexel Artikelnr.: 2222988
EAN Code: 4015080815617

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lastschalter
Lastschalter
Feature Feature details
Ausführung
Umschalter
Polzahl
2
Mit Nullstellung Ja
Mit Rückzug in Nullstellung Ja
Bemessungsdauerstrom Iu 20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 11,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4 kW
Schutzart (IP), frontseitig IP65
NEMA-Schutzart, frontseitig 12
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0
Geeignet für Bodenbefestigung Nein
Geeignet für Frontbefestigung Ja
Geeignet für Verteilereinbau Nein
Geeignet für Zwischenbau Nein
Komplettgerät im Gehäuse Ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection