false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3RV2011-0KA10, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,9-1,25A, N-ausl. 16A

  • 3RV2011-0KA10, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,9-1,25A, N-ausl. 16A
3RV2011-0KA10, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,9-1,25A, N-ausl. 16A
Produkt Type: 3RV2011-0KA10
Hersteller Nummer: 3RV20110KA10
Rexel Artikelnr.: 2850179
EAN Code: 4011209712409

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads

Zubehör

Unsere Empfehlung

Ähnliche Produkte

Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leistungsschalter für Motorschutz
Leistungsschalter für Motorschutz
Feature Feature details
Überlastauslöser Stromeinstellung 0,9...1,25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 16 A
Mit thermischem Schutz Nein
Thermoschutz Nein
Phasenausfallempfindlich Ja
Auslösetechnik magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu 1,25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0,18 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0,37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements Drehknopf
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser Nein
Polzahl
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 100 kA
Schutzart (IP)
IP20
Höhe
97 mm
Breite
45 mm
Tiefe
97 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 85362010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community