Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
B3.1/3-PKZ0, Schienenblock Drehstrom B3.1/3-PKZ0, Zubehör für Motorstarter
Rexel Artikelnr.: 2304225
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
CI-PKZ0-GRVM, Isolierstoffgehäuse, CI-PKZ0, H x B x T = 158 x 80 x 126 mm, IP55, Drehgriff rot/gelb
Rexel Artikelnr.: 2854865
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
A-PKZ0(380V50HZ), Arbeitsstromauslöser, 380 V 50 Hz, Normalspannung, AC, Schraubklemmen, verwendbar für: Arbeitsstromauslöser PKZ0(4), PKE
Rexel Artikelnr.: 2854836
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
PKZM0-XDM15ME, Verdrahtungsbaustein, für DILM7-M15, für Schraubklemmtechnik
Rexel Artikelnr.: 2185740
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
U-PKZ0(440V60HZ), Unterspannungsauslöser PKZ0(4), PKE, AC, 440 V 60 Hz, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2874381
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
CI-K2-PKZ0-GRV, Isolierstoffgehäuse CI-K2, H x B x T = 160 x 100 x 130 mm, für PKZ0, + Drehgriff, rot/gelb
Rexel Artikelnr.: 2675738
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
PKZM0-XMR, Tragschiene, + Halter, B = 45 mm
Rexel Artikelnr.: 2185934
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
EATON ELECTRIC
CI-K2-PKZ0-GV, Isolierstoffgehäuse CI-K2, H x B x T = 160 x 100 x 130 mm, für PKZ0, + Drehgriff, schwarz/grau
Rexel Artikelnr.: 2681185
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
B3.0/2-PKZ0, Schienenblock Drehstrom B3.0/2-PKZ0, Zubehör für Motorstarter
Rexel Artikelnr.: 2307558
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
BK25/3-PKZ0-U, Einspeiseklemme, Einspeisung von unten
Rexel Artikelnr.: 2223305
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
EATON ELECTRIC
E-PKZ0-G, Isolierstoffgehäuse, E-PKZ0, H x B x T = 129 x 85 x 124 mm, Einbau, Drehgriff schwarz/grau, IP55
Rexel Artikelnr.: 2198060
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
CI-PKZ0-GM, Isolierstoffgehäuse, CI-PKZ0, H x B x T = 158 x 80 x 126 mm, IP55, Drehgriff schwarz/grau
Rexel Artikelnr.: 2725711
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
U-PKZ0(24V50HZ), Unterspannungsauslöser PKZ0(4), PKE, AC, 24 V 50 Hz, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2227353
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leistungsschalter für Motorschutz
Leistungsschalter für Motorschutz | |
Mit thermischem Schutz | Nein |
---|---|
Schutzart (IP) | IP20 |
Thermoschutz | Nein |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Polzahl | 3 |
Breite | 45 mm |
Höhe | 93 mm |
Tiefe | 76 mm |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V | 0,37 kW |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 0,75 kW |
Bemessungsbetriebsspannung | 690 V |
Bemessungsdauerstrom Iu | 2,5 A |
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC | 150 kA |
---|---|
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 39 A |
Überlastauslöser Stromeinstellung | 0 A |
Ausführung des Betätigungselements | Drehknopf |
Auslösetechnik | magnetisch |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
Mit integriertem Hilfsschalter | Nein |
Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein |
Phasenausfallempfindlich | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85363010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.