2. Industriekomponenten
  3. Nockenschalter
  4. Schalterachse
  5. 070242
  • 
Product videos
Product images
AZ-P3, Achsverlängerung Zwischenbau, 35,6 mm, für T5B, T5, P3
 Zurück
 nächstes
Schalterachse - AZ-P3, Achsverlängerung Zwischenbau, 35,6 mm, für T5B, T5, P3 - 070242
Eaton ElectricHesteller Logo
Eaton Electric

AZ-P3, Achsverlängerung Zwischenbau, 35,6 mm, für T5B, T5, P3

Rexel Artikelnr.: 
2193472
Hersteller Nummer: 
070242
EAN Code: 
4015080702429
Produkt Type: 
AZ-P3
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
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
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
AZ-P3, Achsverlängerung Zwischenbau, 35,6 mm, für T5B, T5, P3

AZ-P3, Achsverlängerung Zwischenbau, 35,6 mm, für T5B, T5, P3

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 10 / 700
Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein: Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Schalterachse 
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
Schalterachse
Länge 35,6 mm
Querschnitt-Höhe 8 mm
Querschnitt-Breite 8 mm
 
Newlec Nein
Herkunftsland Grossbritannien
Zolltarifnummer 85389099