3. Nockenschalter
  4. Steuerschalter
  5. CG4 A231.FS2
  • 
Product videos
Product images
CG4.A231.FS2, Stufenschalter, 4 Stufen, 1-2-3-4, 60Grad, 1-polig, 10 A, Fronteinbau, ZentralBef., Frontschild 30x30, IP 66,
 Zurück
 nächstes
Steuerschalter - CG4.A231.FS2, Stufenschalter, 4 Stufen, 1-2-3-4, 60Grad, 1-polig, 10 A, Fronteinbau, ZentralBef., Frontschild 30x30, IP 66, - CG4 A231.FS2
Kraus & Naimer

CG4.A231.FS2, Stufenschalter, 4 Stufen, 1-2-3-4, 60Grad, 1-polig, 10 A, Fronteinbau, ZentralBef., Frontschild 30x30, IP 66,

Rexel Artikelnr.: 
2463968
Hersteller Nummer: 
CG4 A231.FS2
EAN Code: 
9004257056071
Produkt Type: 
CG4.A231.FS2
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
CG4.A231.FS2, Stufenschalter, 4 Stufen, 1-2-3-4, 60Grad, 1-polig, 10 A, Fronteinbau, ZentralBef., Frontschild 30x30, IP 66,

CG4.A231.FS2, Stufenschalter, 4 Stufen, 1-2-3-4, 60Grad, 1-polig, 10 A, Fronteinbau, ZentralBef., Frontschild 30x30, IP 66,

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
1

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Stufenschalter, 4 Stufen, 1-2-3-4, 60Grad, 1-polig, 10 A, Fronteinbau, ZentralBef., Frontschild 30x30, IP 66,
Mit Zentralbefestigung, IP66, Dauerstrom Iu/Ith, Schaltleistung AC-23 A (3 x 400 V)
• CG4 10 A 3,0 kW, 16/22 mm Frontschild 30 x 30 mm
• CH10 20 A 7,5 kW, 22 mm Frontschild 48 x 48 mm
• Weitere Schaltprogramme, Bauformen und Schalter für andere Belastungen auf Anfrage.
• Schalterstellung: 1-2-3-4

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Steuerschalter 

Produktdetails



Produktdetails

Steuerschalter
Polzahl 1
Bemessungsdauerstrom Iu 10 A
Anzahl der Schaltstellungen 4
Ausführung des Betätigungselements Knebel
Frontschildgröße 30x30 mm
 
Geeignet für Bodenbefestigung Nein
Mit Rückzug in Nullstellung Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Österreich
Zolltarifnummer 85365080