3. Nockenschalter
  4. Steuerschalter
  5. 2TLA020007R3100
  • 
Product videos
Product images
JSTD1-B, JSTD1-B Safeball mit 0.2 m Kabel 1S + 1Ö JSTD1-B, JSTD1-B Safeball mit 0.2 m Kabel 1S + 1Ö
 Zurück
 nächstes
Steuerschalter - JSTD1-B, JSTD1-B Safeball mit 0.2 m Kabel 1S + 1Ö - 2TLA020007R3100
JSTD1-B, JSTD1-B Safeball mit 0.2 m Kabel 1S + 1Ö
ABBHesteller Logo
ABB

JSTD1-B, JSTD1-B Safeball mit 0.2 m Kabel 1S + 1Ö

Rexel Artikelnr.: 
2194066
Hersteller Nummer: 
2TLA020007R3100
EAN Code: 
7350024460209
Produkt Type: 
JSTD1-B
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
JSTD1-B, JSTD1-B Safeball mit 0.2 m Kabel 1S + 1Ö

JSTD1-B, JSTD1-B Safeball mit 0.2 m Kabel 1S + 1Ö

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
72
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1 / 2
Zweihand-Bedienungen kommen zum Beispiel an Pressen und an halbautomatischen Maschinen mit Handbeschickung zum Einsatz. Falls hier ein Verletzungsrisiko für den Bediener besteht, muss sichergestellt werden, dass sich beide Hände außerhalb des Gefahrenbereichs befinden, bevor die gefahrbringende Bewegung der Maschine gestartet wird. Es muss auch sichergestellt werden, dass die gefahrbringende Bewegung gestoppt wird, bevor der Bediener nach dem Loslassen eines Stellteils den Gefahrenbereich erreichen kann. Die ergonomische Form des Safeballs ist perfekt an die menschliche Hand angepasst und unterstützt dadurch den natürlichen Greifreflex. Dabei wird ein bewusstes Auslösen durch ein leichtes aber deutlich spürbares Klicken (vergleichbar mit einem Mausklick) unterstützt. Die Merkmale des Safeballs sind: ergonomische Form, leichtes und bewusstes Auslösen, hohes Maß an Manipulationssicherheit, keine Abdeckung der Stellteile erforderlich, IP67. Außer den einzelnen Safeballs gibt es auch fertige ortsveränderliche Zweihandbedienungen.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Steuerschalter 

Produktdetails



Produktdetails

Steuerschalter
Schutzart (IP), frontseitig IP67
Breite in Teilungseinheiten 72
Anzahl der Schaltstellungen 3
Geeignet für Bodenbefestigung Ja
Geeignet für Frontbefestigung Ja
Geeignet für Verteilereinbau Ja
 
Geeignet für Zwischenbau Ja
Komplettgerät im Gehäuse Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Schweden
Zolltarifnummer 85364110