Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
ES-KMS1-T0, Schlüssel, KMS1, für T0
Rexel Artikelnr.: 2621567
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
EZ-T0, Zentraleinbausatz, mit Adapterplatte, verwendbar für T0-…/E, T3-…/E
Rexel Artikelnr.: 2198218
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
H1-T5, Abdeckhaube, für T5
Rexel Artikelnr.: 2304390
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
SVC-T3, Vorhängeschloss-Sperre, für T0, T3, P1
Rexel Artikelnr.: 2306637
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
IVS-T0, Verteilereinbaussatz, für T0
Rexel Artikelnr.: 2199388
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
UV-P3, Verriegelungsteil, mit N- und PE-Anschluss, für T5B, T5, P3
Rexel Artikelnr.: 2227587
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
V/EA/SVB-T0, Umbausatz auf Hauptschalter, Griff rot/gelb, für T0, T3
Rexel Artikelnr.: 2227730
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
SVB-SW-P3, Griff, schwarz, abschließbar, für Vorhängeschloss, für T5B, T5, P3
Rexel Artikelnr.: 2209904
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
H-P3, Klemmenabdeckung, 3-polig, 4-polig, für Lasttrennschalter P3, auch mit Hilfsschalter
Rexel Artikelnr.: 2199186
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
FS908GE-T0, Frontschild, verwendbar für T0, T3, P1, 45 x 45 (für Rahmen 48 x 48) mm
Rexel Artikelnr.: 2198620
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
CI-K4-T5B-4, Isolierstoffgehäuse CI-K4, H x B x T = 240 x 160 x 160 mm, für T5B-3, T5B-4
Rexel Artikelnr.: 2589799
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
BS45X14-T0, Einlegeschild blanko, Nockenschalter T, Zubehör für Nockenschalter
Rexel Artikelnr.: 2193860
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
HZ-T5, Klemmenabdeckung, Verlängerung, für T5
Rexel Artikelnr.: 2304391
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
EZ-P1, Zentraleinbausatz, mit Adapterplatte, verwendbar für T0-…/E, T3-…/E, P1-…/E
Rexel Artikelnr.: 2198195
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Steuerschalter
Steuerschalter | |
NEMA-Schutzart, frontseitig | 12 |
---|---|
Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Polzahl | 1 |
Bemessungsdauerstrom Iu | 20 A |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | 690 V |
Anzahl der Schaltstellungen | 2 |
Ausführung des Betätigungselements | Knebel |
Ausführung des Schalters | Ein-/Ausschalter |
Frontschildgröße | 48x48 mm |
Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
Geeignet für Frontbefestigung | Ja |
Geeignet für Verteilereinbau | Nein |
---|---|
Geeignet für Zwischenbau | Nein |
Gerätebauart | Einbaugerät |
Komplettgerät im Gehäuse | Nein |
Mit Nullstellung | Ja |
Mit Rückzug in Nullstellung | Nein |
Schalterfunktion | Ein-/Ausschalter |
Herkunftsland | Grossbritannien |
Newlec | Nein |
Zolltarifnummer | 85365080 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.