Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
S-T0, Schlüsselbetätigung, für T0, T3, P1
Rexel Artikelnr.: 2209822
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
ZVV-P3, Verriegelungsverlängerung, 25 mm, für T5B, T5, P3
Rexel Artikelnr.: 2229023
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
FS-ALU980-T0, Frontplatte, verwendbar für T0, T3, P1, 45 x 45 (für Rahmen 48 x 48) mm, unbeschriftet, gravierbar
Rexel Artikelnr.: 2855117
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
KNB-RT-T0, Knebel, rot, für Lasttrennschalter T0, T3, P1
Rexel Artikelnr.: 2200308
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
SVB-P3, Griff, rot/gelb, abschließbar, für Vorhängeschloss, für T5B, T5, P3
Rexel Artikelnr.: 2209902
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
ZFS60-P3, Träger mit Schild, verwendbar für T5, T5B, P3, 88 x 27 mm, unbeschriftet, gravierbar, Sprache keine
Rexel Artikelnr.: 2228272
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
ZFS80-T0, Träger mit Schild, verwendbar für T0, T3, P1, 48 x 17 mm, beschriftet mit Standardtext zHauptschalter nur in 0-Stellung öffnenz, Sprache ungarisch
Rexel Artikelnr.: 2621691
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
CI-K2-T3-2, Isolierstoffgehäuse CI-K2, H x B x T = 160 x 100 x 80 mm, für T3-1, T3-2
Rexel Artikelnr.: 2589796
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
ZFSX-P3, Schildträger, verwendbar für T5, T5B, P3, 88 x 27 mm
Rexel Artikelnr.: 2228274
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
MBS-I4, Isolierstoffgehäuse, CI-K4, Montageblech Schirm
Rexel Artikelnr.: 2855288
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
CI-K1-T0-2, Isolierstoffgehäuse CI-K1, H x B x T = 120 x 80 x 95 mm, für T0-1, T0-2
Rexel Artikelnr.: 2589794
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
V/EA/SVB-T5, Umbausatz auf Hauptschalter, Griff rot/gelb, für T5B, T5
Rexel Artikelnr.: 2304393
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Steuerschalter
Steuerschalter | |
Schutzart (IP), frontseitig | IP30 |
---|---|
Polzahl | 2 |
Breite in Teilungseinheiten | 4 |
Bemessungsdauerstrom Iu | 20 A |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | 690 V |
Anzahl der Schaltstellungen | 2 |
Ausführung des Betätigungselements | Knebel |
Ausführung des Schalters | Umschalter |
Frontschildgröße | sonstige |
Geeignet für Bodenbefestigung | Ja |
Geeignet für Frontbefestigung | Nein |
Geeignet für Verteilereinbau | Ja |
---|---|
Geeignet für Zwischenbau | Nein |
Gerätebauart | Einbaugerät |
Komplettgerät im Gehäuse | Nein |
Mit Nullstellung | Nein |
Mit Rückzug in Nullstellung | Nein |
Schalterfunktion | Umschalter |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Grossbritannien |
Zolltarifnummer | 85365080 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.