3. Nockenschalter
  4. Steuerschalter
  5. 067327
  • 
Product videos
Product images
T0-2-8242/E, Stufenschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-4, Abwicklungs Nr. 8242
 Zurück
 nächstes
Steuerschalter - T0-2-8242/E, Stufenschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-4, Abwicklungs Nr. 8242 - 067327
Eaton ElectricHesteller Logo
Eaton Electric

T0-2-8242/E, Stufenschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-4, Abwicklungs Nr. 8242

Rexel Artikelnr.: 
2223043
Hersteller Nummer: 
067327
EAN Code: 
4015080673279
Produkt Type: 
T0-2-8242/E
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
T0-2-8242/E, Stufenschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-4, Abwicklungs Nr. 8242

T0-2-8242/E, Stufenschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-4, Abwicklungs Nr. 8242

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
1
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 56
Stufenschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Stufenanzahl: 4 Stufen 45°, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: 0-4

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Steuerschalter 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Steuerschalter
NEMA-Schutzart, frontseitig 12
Schutzart (IP), frontseitig IP65
Polzahl 1
Bemessungsdauerstrom Iu 20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690 V
Anzahl der Schaltstellungen 5
Ausführung des Betätigungselements Knebel
Ausführung des Schalters Stufenschalter
Frontschildgröße 48x48 mm
Geeignet für Bodenbefestigung Nein
Geeignet für Frontbefestigung Ja
 
Geeignet für Verteilereinbau Nein
Geeignet für Zwischenbau Nein
Gerätebauart Einbaugerät
Komplettgerät im Gehäuse Nein
Mit Nullstellung Ja
Mit Rückzug in Nullstellung Nein
Schalterfunktion Stufenschalter
Newlec Nein
Herkunftsland Grossbritannien
Zolltarifnummer 85365080