false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

T0-3-8232/EZ, Stufenschalter, Kontakte: 5, 20 A, Frontschild: 1-5, 45 °, 5 Stufen 45°, rastend, Zentraleinbau

Produkt Type: T0-3-8232/EZ
Hersteller Nummer: 029361
Rexel Artikelnr.: 2224126
EAN Code: 4015080293613

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Steuerschalter
Steuerschalter
Feature Feature details
Ausführung des Schalters Stufenschalter
Polzahl
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu 20 A
Anzahl der Schaltstellungen 5
Mit Nullstellung Nein
Mit Rückzug in Nullstellung Nein
Gerätebauart Einbaugerät
Breite in Teilungseinheiten 0
Geeignet für Bodenbefestigung Nein
Geeignet für Frontbefestigung Ja
Geeignet für Verteilereinbau Nein
Geeignet für Zwischenbau Nein
Komplettgerät im Gehäuse Nein
Ausführung des Betätigungselements Knebel
Frontschildgröße 48x48 mm
Schutzart (IP), frontseitig IP65
NEMA-Schutzart, frontseitig 12
Schalterfunktion Stufenschalter
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community