Herkunftsland
Deutschland
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses
M16
Funkstandard Bluetooth
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Nein
Funkstandard WLAN 802.11
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX
Nein
Unterstützt Protokoll für LON
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Nein