Versorgungsspannung DC
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der digitalen Eingänge
16
Anzahl der digitalen Ausgänge
16
Digitale Eingänge konfigurierbar
Ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1
4.000 mA
Zulässige Spannung am Eingang
-3...30 V
Art der Eingangsspannung
DC
Art der Ausgangsspannung
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0
Mit optischer Schnittstelle
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Nein
Unterstützt Protokoll für LON
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Nein
Funkstandard Bluetooth
Ja
Funkstandard WLAN 802.11
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel
0,2...20 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage
Nein
Wand-/Direktmontage möglich
Ja
Rack-Montage möglich
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)
Nein
Herkunftsland
Deutschland
SCIP-Nummer
c0ea8262-9106-4bbb-9dee-143c5050a829