Versorgungsspannung AC 50 Hz
100...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz
100...240 V
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
6
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Nein
Unterstützt Protokoll für LON
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Nein
Funkstandard Bluetooth
Nein
Funkstandard WLAN 802.11
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Nein
Max. Hauptspeicher
32.000
Betriebstemperatur
0...45 °C
Prozessortaktfrequenz
4 GHz
Mit optischem Laufwerk
Nein
Mit Diskettenlaufwerk
Nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI
2
Anzahl der freien Steckplätze, PCIe
2
Mit sonstigen Speichermedien
Nein
Anzahl der freien Steckplätze, ISA
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA)
0
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige
0
Geeignet für Tragschienenmontage
Nein
Wand-/Direktmontage möglich
Ja
Rack-Montage möglich
Nein
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Nein
Festplattenspeicherkapazität
0,512