Versorgungsspannung DC
19,2...28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
4
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2
0
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Nein
Unterstützt Protokoll für LON
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Nein
Funkstandard Bluetooth
Nein
Funkstandard WLAN 802.11
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Nein
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
1.366
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
768
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Betriebstemperatur
0...50 °C
Mit Diskettenlaufwerk
Nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA)
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Nein
Herkunftsland
Deutschland
SCIP-Nummer
cfb33ca1-fe15-4591-9605-53e00178f6a6