Herkunftsland
Deutschland
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
3
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2
0
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
3
Anzahl der Systemtasten
0
Anzahl der freien Steckplätze, AGP
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA)
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI
0
Betriebstemperatur
0...45 °C
Funkstandard Bluetooth
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Nein
Funkstandard WLAN 802.11
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Nein
Kundenindividuelle Konfiguration möglich
Nein
Mit Diskettenlaufwerk
Nein
Mit optischem Laufwerk
Nein
Mit sonstigen Speichermedien
Nein
Rack-Montage möglich
Nein
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Geeignet für Tragschienenmontage
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX
Nein
Unterstützt Protokoll für LON
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Nein
Versorgungsspannung DC
19,2...28,8 V
Wand-/Direktmontage möglich
Ja