Herkunftsland
Deutschland
Anzahl der Relaisausgänge
0
Anzahl der analogen Ausgänge
0
Anzahl der analogen Eingänge
0
Anzahl der digitalen Ausgänge
0
Anzahl der digitalen Eingänge
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
2
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung)
0,006 ms
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Funkstandard Bluetooth
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Nein
Funkstandard WLAN 802.11
Nein
Mit optischer Schnittstelle
Nein
Programmspeichererweiterung möglich
Nein
Rack-Montage möglich
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX
Nein
Unterstützt Protokoll für LON
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Nein
Versorgungsspannung DC
19,2...28,8 V
Wand-/Direktmontage möglich
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Nein