Herkunftsland
Deutschland
Geeignet für Web-Clients
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP
Nein
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen
9
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen
32
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 10
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System
Ja
Mehrplatzfähigkeit, Runtime
Nein
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem
8.000
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem
2,3 GHz
Mit Programmierschnittstellen
Ja
Mit Skriptsprache Visual Basic
Ja
Objektbausteinbibliothek
integriert
Onlineprojektierung möglich
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista
Nein
SCADA-Funktionalität
Nein
Sprachumschaltung möglich
Ja