Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
WAGO
2009-145/000-007, Mini-WSB Inline dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2322209
Min: 1 Stück
WAGO
248-501/000-024, Mini-WSB-Beschriftungskarte unbedruckt violett
Rexel Artikelnr.: 2321165
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
2009-145/000-024, Mini-WSB Inline dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2321671
Min: 1 Stück
WAGO
2009-145/000-005, Mini-WSB Inline dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2321670
Min: 1 Stück
WAGO
790-208, Schirmklemmbügel 12,4 mm breit 3 ... 8 mm
Rexel Artikelnr.: 2064463
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
WAGO
790-220, Schirmklemmbügel 30 mm breit 6 ... 20 mm
Rexel Artikelnr.: 2064465
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
WAGO
248-501/000-023, Mini-WSB-Beschriftungskarte unbedruckt grün
Rexel Artikelnr.: 2320709
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
2009-145/000-006, Mini-WSB Inline dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2320320
Min: 1 Stück
WAGO
2009-145/000-002, Mini-WSB Inline dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2320686
Min: 1 Stück
WAGO
753-638, 2 Vor-/Rückwärtszähler 16 Bit lichtgrau
Rexel Artikelnr.: 2321730
Min: 1 Stück
WAGO
2009-145/000-023, Mini-WSB Inline dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2321003
Min: 1 Stück
WAGO
790-216, Schirmklemmbügel 21,8 mm breit 6 ... 16 mm
Rexel Artikelnr.: 2064464
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
WAGO
2009-145/000-012, Mini-WSB Inline dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2321155
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul | |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G |
---|---|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D |
Schutzart (IP) | IP20 |
SIL nach IEC 61508 | ohne |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
Anzahl der analogen Eingänge | 4 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Auflösung der Analogeingänge | 12 Bit |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss |
Ausgang, Spannung | Nein |
Ausgang, Strom | Nein |
Eingang, Spannung | Nein |
Eingang, Strom | Ja |
Eingang, Thermoelement | Nein |
Eingang, Widerstand | Nein |
Eingang, Widerstandsthermometer | Nein |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
Funkstandard GPRS | Nein |
Funkstandard GSM | Nein |
Funkstandard UMTS | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
IO-Link Master | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
---|---|
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
Breite | 12 mm |
Höhe | 64 mm |
Tiefe | 100 mm |
Versorgungsspannung bei DC | 24...24 V |
Analoge Ausgänge konfigurierbar | Nein |
Analoge Eingänge konfigurierbar | Nein |
Ausgangssignal konfigurierbar | Nein |
Eingangssignal konfigurierbar | Nein |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Ja |
Fronteinbau möglich | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Rack-Montage möglich | Nein |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Systemkomponente | Ja |
Tragschienenmontage möglich | Ja |
Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85389099 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.