false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6ES7193-4CB10-0AA0, SIMATIC DP, 5 Terminalmodule TM-E15C23-01 für ET 200S für Elektronikmodule 15mm Baubr., Federzugklemmen 2x3 Klemmenanschlüsse ohne Klemmenzugriff auf

Produkt Type: 6ES7193-4CB10-0AA0
Hersteller Nummer: 6ES71934CB100AA0
Rexel Artikelnr.: 2814822
EAN Code: 4025515059899

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger
Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger
Feature Feature details
Mit integrierter Stromversorgung Nein
Eingangsspannung bei AC 50 Hz 24...230 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz 24...230 V
Eingangsspannung bei DC 24...120 V
Art der Eingangsspannung AC/DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz 10 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz 10 A
Max. Eingangsstrom bei DC 10 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz 24...230 V
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz 24...230 V
Ausgangsspannung bei DC 24...120 V
Art der Ausgangsspannung AC/DC
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz 10 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz 10 A
Max. Ausgangsstrom bei DC 10 A
Systemkomponente Ja
Anzahl der Steckplätze 2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige Ja
Tragschienenmontage möglich Ja
Wand-/Direktmontage möglich Ja
Fronteinbau möglich Ja
Rack-Montage möglich Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Kategorie nach EN 954-1 #NO_DATA#
Performance Level nach EN ISO 13849-1 #NO_DATA#
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat, 3
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Breite
15 mm
Höhe
120 mm
Tiefe
43 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community