false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6ES7194-3AA00-0AA0, SIMATIC DP, Anschlussblock ECOFAST für ET 200ECO, 2x ECOFAST-Anschluss RS-485, Identifikationsstecker für PROFIBUS-DP, Adresseinstellung

Produkt Type: 6ES7194-3AA00-0AA0
Hersteller Nummer: 6ES71943AA000AA0
Rexel Artikelnr.: 2819483
EAN Code: 4025515068587

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger
Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger
Feature Feature details
Mit integrierter Stromversorgung Nein
Eingangsspannung bei DC 20,4...28,8 V
Art der Eingangsspannung DC
Max. Eingangsstrom bei DC 10 A
Ausgangsspannung bei DC 20,4...28,8 V
Art der Ausgangsspannung DC
Max. Ausgangsstrom bei DC 10 A
Systemkomponente Ja
Anzahl der Steckplätze 0
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige Ja
Tragschienenmontage möglich Ja
Wand-/Direktmontage möglich Ja
Fronteinbau möglich Ja
Rack-Montage möglich Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Breite
79 mm
Höhe
60 mm
Tiefe
30 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community