false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6ES7195-7HA00-0XA0, SIMATIC DP, Busmodul f. ET200M zur Aufnahme einer SV und einer IM153 für Funktion Ziehen und stecken während Betriebsz. Run inkl. Busmodulabdeckung

Produkt Type: 6ES7195-7HA00-0XA0
Hersteller Nummer: 6ES71957HA000XA0
Rexel Artikelnr.: 2789863
EAN Code: 4025515060192

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger
Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger
Feature Feature details
Mit integrierter Stromversorgung Nein
Eingangsspannung bei AC 50 Hz 0 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz 0 V
Eingangsspannung bei DC 20,4...28,8 V
Art der Eingangsspannung DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz 0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz 0 A
Max. Eingangsstrom bei DC 6 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz 0 V
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz 0 V
Ausgangsspannung bei DC 20,4...28,8 V
Art der Ausgangsspannung DC
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz 0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz 0 A
Max. Ausgangsstrom bei DC 6 A
Systemkomponente Ja
Anzahl der Steckplätze 2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule Ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige Ja
Tragschienenmontage möglich Ja
Wand-/Direktmontage möglich Ja
Fronteinbau möglich Ja
Rack-Montage möglich Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Breite
97 mm
Höhe
92 mm
Tiefe
30 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection