false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6ES7132-6BF00-0CA0, SIMATIC ET 200SP, digitales Ausgangsmodul, DQ 8x 24VDC/0,5A High Feature, Source Output PNP, P-schaltend, Verpackungseinheit: 1 Stück, passend für BU-

Produkt Type: 6ES7132-6BF00-0CA0
Hersteller Nummer: 6ES71326BF000CA0
Rexel Artikelnr.: 2199421
EAN Code: 4025515081999

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Feature Feature details
Versorgungsspannung bei DC 19,2...28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der digitalen Eingänge 0
Anzahl der digitalen Ausgänge 8
Digitale Eingänge konfigurierbar Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar Ja
Art der Eingangsspannung k.A.
Art des Digitalausgangs ohne
Ausgangsstrom 0,5 A
Art der Ausgangsspannung DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Mit optischer Schnittstelle Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein
Funkstandard Bluetooth Nein
Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Funkstandard GPRS Nein
Funkstandard GSM Nein
Funkstandard UMTS Nein
IO-Link Master Nein
Systemkomponente Ja
Schutzart (IP)
IP20
Verzögerungszeit bei Signalwechsel 0,05...0,1 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich Ja
Tragschienenmontage möglich Ja
Wand-/Direktmontage möglich Nein
Fronteinbau möglich Ja
Rack-Montage möglich Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
SIL nach IEC 61508 2
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level d
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat 3
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Breite
15 mm
Höhe
73 mm
Tiefe
58 mm
SIL gemäß IEC 61508 2
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community