Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Current CSC Branch
Keine Standorte gefunden
Ungültiger Suchbegriff, bitte gültigen Suchbegriff verwenden
Keine Standorte gefunden
Es gibt noch weitere Abholstandorte, verwenden Sie die Suche links.
All nearby CSC Branches
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Feldbus, Dez. Peripherie - Funktions-/Technologie-Modul | |
Versorgungsspannung bei DC | 20,4...28,8 V |
---|---|
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Mit optischer Schnittstelle | Nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
Funkstandard GPRS | Nein |
Funkstandard GSM | Nein |
Funkstandard UMTS | Nein |
IO-Link Master | Nein |
Systemkomponente | Ja |
Geeignet für Zählen | Ja |
Geeignet für Wägen | Nein |
Geeignet für Temperaturregelung | Nein |
Geeignet für Schweiß-Regelung | Nein |
---|---|
Geeignet für Druck-Regelung | Nein |
Geeignet für NC | Nein |
Geeignet für Wegerfassung | Nein |
Geeignet für CNC | Nein |
Geeignet für SSI | Nein |
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung | Nein |
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung | Ja |
Geeignet für Durchfluss-Regelung | Nein |
Geeignet für Durchfluss-Messung | Nein |
Geeignet für Bahnsteuerung | Nein |
Geeignet für Nocken-Steuerung | Nein |
Geeignet für fliegende Säge | Nein |
Geeignet für Mehrachs-Regelung | Nein |
Geeignet für Einachs-Regelung | Nein |
Geeignet für Mehrachs-Positionierung | Nein |
Geeignet für Einachs-Positionierung | Nein |
Funktionsblock Wiederanlaufsperre | Nein |
Funktionsblock Automatischer Reset | Nein |
Schützkontrolle Funktionsblock | Nein |
Funktionsblock NOT-AUS | Nein |
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen | Nein |
Funktionsblock Zustimm-Taster | Nein |
Funktionsblock Zweihand-Schaltung | Nein |
Funktionsblock Betriebsartenwahl | Nein |
Funktionsblock Zugangskontrolle | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Ja |
Frequenzmessung | Nein |
Tragschienenmontage möglich | Ja |
Wand-/Direktmontage möglich | Ja |
Fronteinbau möglich | Ja |
Rack-Montage möglich | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Breite | 15 mm |
Höhe | 81 mm |
Tiefe | 52 mm |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85389091 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.