false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

IB IL CNT-PAC, Inline-Funktionsklemme-IB IL CNT-PAC

Produkt Type: IB IL CNT-PAC
Hersteller Nummer: 2861852
Rexel Artikelnr.: 2070484
EAN Code: 4017918894559

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feldbus, Dez. Peripherie - Funktions-/Technologie-Modul
Feldbus, Dez. Peripherie - Funktions-/Technologie-Modul
Feature Feature details
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 24...24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 24 V
Versorgungsspannung bei DC 19,2...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der Funktionen 1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Mit optischer Schnittstelle Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Ja
Funkstandard Bluetooth Nein
Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Funkstandard GPRS Nein
Funkstandard GSM Nein
Funkstandard UMTS Nein
IO-Link Master Nein
Systemkomponente Ja
Geeignet für Zählen Nein
Geeignet für Wägen Nein
Geeignet für Schweiß-Regelung Nein
Geeignet für Druck-Regelung Nein
Geeignet für NC Nein
Geeignet für Wegerfassung Nein
Geeignet für CNC Nein
Geeignet für SSI Nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung Nein
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung Nein
Geeignet für Durchfluss-Regelung Nein
Geeignet für Durchfluss-Messung Nein
Geeignet für Bahnsteuerung Nein
Geeignet für Nocken-Steuerung Nein
Geeignet für fliegende Säge Nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung Nein
Geeignet für Einachs-Regelung Nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung Nein
Geeignet für Einachs-Positionierung Nein
Funktionsblock Wiederanlaufsperre Nein
Funktionsblock Automatischer Reset Nein
Schützkontrolle Funktionsblock Nein
Funktionsblock NOT-AUS Nein
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen Nein
Funktionsblock Zustimm-Taster Nein
Funktionsblock Zweihand-Schaltung Nein
Funktionsblock Betriebsartenwahl Nein
Funktionsblock Zugangskontrolle Nein
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich Ja
Frequenzmessung Ja
Tragschienenmontage möglich Ja
Wand-/Direktmontage möglich Nein
Fronteinbau möglich Nein
Rack-Montage möglich Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Breite
24,4 mm
Höhe
135 mm
Tiefe
71,5 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection