false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6AV6641-0BA11-0AX1, SIMATIC Operator Panel OP 77A LC-Display hinterleuchtet, 4,5 Display grafikfähig, MPI-/PROFIBUS-DP Schnittstelle bis 1,5MB, projektierbar ab WinCC fl

Produkt Type: 6AV6641-0BA11-0AX1
Hersteller Nummer: 6AV66410BA110AX1
Rexel Artikelnr.: 2819272
EAN Code: 4025515076582

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Grafik-Panel
Grafik-Panel
Feature Feature details
Versorgungsspannung bei DC 20,4...28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Ja
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Ja
Funkstandard Bluetooth Nein
Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Funkstandard GPRS Nein
Funkstandard GSM Nein
Funkstandard UMTS Nein
IO-Link Master Nein
Ausführung des Displays STN
Mit Farbdisplay Nein
Anzahl der Farben des Displays 2
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays 0
Bildschirmdiagonale 4,5
Anzahl der Bildpunkte, horizontal 160
Anzahl der Bildpunkte, vertikal 64
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher 256
Mit nummerischer Tastatur Ja
Mit Alpha Tastatur Ja
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 8
Mit Systemtasten Ja
Anzahl der Tasten mit LED 4
Anzahl der Systemtasten 23
Touch-Technologie ohne
Tasten mit LED Ja
Mit Meldungsanzeige Ja
Mit Touchscreen Nein
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich Ja
Mit Rezepturen Nein
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 50
Mit Druckausgabe Nein
Anzahl der Online-Sprachen 5
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP65
NEMA-Schutzart, frontseitig 12
Betriebstemperatur 0...50 °C
Tragschienenmontage möglich Nein
Wand-/Direktmontage möglich Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Breite der Front 150 mm
Höhe der Front 186 mm
Einbautiefe 38,5 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community