Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Industrie-PC
Industrie-PC | |
Schutzart (IP) | IP67 |
---|---|
Schutzart (NEMA) | 4X |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
Funkstandard GPRS | Nein |
Funkstandard GSM | Nein |
Funkstandard UMTS | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
IO-Link Master | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
---|---|
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Gehäusebauform | sonstige |
Betriebstemperatur | 0...55 °C |
Breite | 319 mm |
Höhe | 245 mm |
Tiefe | 66,3 mm |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 100...240 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 100...240 V |
Versorgungsspannung bei DC | 0...24 V |
Anzahl der freien Steckplätze, AGP | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, ISA | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PCI | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige | 0 |
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien | 0 |
Fronteinbau möglich | Ja |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Max. Hauptspeicher | 0 |
Mit Diskettenlaufwerk | Nein |
Mit Festplatte | Nein |
Mit Grafikkarte | Nein |
Mit optischem Laufwerk | Nein |
Mit sonstigen Speichermedien | Nein |
Mit Soundkarte | Nein |
Rack-Montage möglich | Nein |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Vorinstalliertes Betriebssystem | ohne |
Wand-/Direktmontage möglich | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Taiwan |
Zolltarifnummer | 85299092 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.