false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

EASY-BOX-E4-UC1, Starterpaket bestehend aus EASY-E4-UC-12RC1, Patchleitung und Software-Lizenz für easySoft

Produkt Type: EASY-BOX-E4-UC1
Hersteller Nummer: 197227
Rexel Artikelnr.: 2282427
EAN Code: 4015081939398

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Logikmodul
Logikmodul
Feature Feature details
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 24 V
Versorgungsspannung bei DC 12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
Schaltstrom 8 A
Anzahl der analogen Eingänge 4
Anzahl der analogen Ausgänge 4
Anzahl der digitalen Eingänge 8
Mit Relaisausgang Ja
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Mit Display Ja
Grundgerät Ja
Erweiterbar Ja
Tragschienenmontage möglich Ja
Wand-/Direktmontage möglich Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community