false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6AV7863-2BB10-0AA0, SIMATIC IFP1500 Flat Panel 15 Display (16:10), mit Touch und Tasten, extended Version bis 30m, 1280x 800 Pixel, für DC 24V und 100-240V AC, Display-P

Produkt Type: 6AV7863-2BB10-0AA0
Hersteller Nummer: 6AV78632BB100AA0
Rexel Artikelnr.: 2927985
EAN Code: 4025515081623

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Monitor Einbaugerät
Monitor Einbaugerät
Feature Feature details
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 90...264 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 90...264 V
Versorgungsspannung bei DC 19,2...28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
Ausführung des Displays TFT
Mit Farbdisplay Ja
Anzahl der Farben des Displays 16.777.216
Bildschirmdiagonale 15,4
Anzahl der Bildpunkte, horizontal 1.280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal 800
Mit On Screen Display Nein
Anzahl der Funktionstasten 36
Mit Touchscreen Ja
Betriebstemperatur 0...50 °C
Fronteinbau möglich Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Breite der Front 483 mm
Höhe der Front 310 mm
Einbautiefe 62,5 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community