Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6AV6881-0AU14-0AA0, SIMATIC HMI USB-Tastatur DEUTSCH n-key rollover (10 Finger System)
Rexel Artikelnr.: 2423011
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0UJ22-1AA0, SIMATIC HMI Schutzfolie 19 Front, Fläche, Typ 5
Rexel Artikelnr.: 2244841
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AU14-1AA0, SIMATIC HMI USB-Tastatur International US n-key rollover (10 Finger System)
Rexel Artikelnr.: 2954705
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV22-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung V2A
Rexel Artikelnr.: 2962344
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV62-1AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift Kappen V2A
Rexel Artikelnr.: 2992968
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV21-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung ELO
Rexel Artikelnr.: 2895043
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-6AD10-0AA0, SIMATIC HMI Montageclip Stahl, Typ 2
Rexel Artikelnr.: 2960521
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AU14-0DB0, SIMATIC HMI USB-Tastatur DEUTSCH 2-key rollover type Industry
Rexel Artikelnr.: 2701073
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV7860-0CH50-0AA0, SIMATIC IPC Anschlussleitung USB 5 m
Rexel Artikelnr.: 2428047
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6671-8XK00-0AX3, SIMATIC HMI Montageclip Stahl
Rexel Artikelnr.: 2425907
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7648-1AA50-0XG0, SIMATIC IPC Staubschutz-Set Schnittstellen
Rexel Artikelnr.: 2434356
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV7860-0DH30-0AA0, SIMATIC IPC Display-Port Kabel 3 m
Rexel Artikelnr.: 2425903
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0UJ22-0AA0, SIMATIC HMI Schutzfolie 19 Front, Fläche, Typ 5
Rexel Artikelnr.: 2063726
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV7860-0DH50-0AA0, SIMATIC IPC Display-Port Kabel 5 m
Rexel Artikelnr.: 2417834
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Panel-PC |
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
|---|---|
| Maus-Cursor-Steuerung integriert |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Mit CD-ROM-Laufwerk |
Nein
|
| Mit Festplatte |
Ja
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Betriebstemperatur |
0...45 °C
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
4
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
3
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Mit DVD-Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
3
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI |
0
|
| Anzahl der Funktionstasten |
0
|
| Mit sonstigen Speichermedien |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, AGP |
0
|
| Breite der Front |
0,464 mm
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Vorinstalliertes Betriebssystem |
Windows 10
|
| Anzahl der freien Steckplätze, ISA |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Höhe der Front |
0,294 mm
|
| Kundenindividuelle Konfiguration möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Mit Diskettenlaufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Max. Hauptspeicher |
8.000.000.000
|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Mit DVD RW-Laufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PCI |
0
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Tastatur integriert |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Mit CD-RW-Laufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Mit optischem Laufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
84714100
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.