Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Panel-PC |
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
|---|---|
| Anzahl der freien Steckplätze, PCI |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Betriebstemperatur |
0...55 °C
|
| Vorinstalliertes Betriebssystem |
LINUX
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Anzahl der freien Steckplätze, ISA |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Höhe der Front |
163 mm
|
| Kundenindividuelle Konfiguration möglich |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Maus-Cursor-Steuerung integriert |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Ja
|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 |
0
|
| Tastatur integriert |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
2
|
| Anzahl der Funktionstasten |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Mit sonstigen Speichermedien |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI |
0
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
480
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) |
1
|
| Max. Hauptspeicher |
4.096
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Bildschirmdiagonale |
5,7
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Ja
|
| Mit Diskettenlaufwerk |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Mit DVD RW-Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, AGP |
0
|
| Befestigungsart, Tischfuß |
Nein
|
| Mit CD-ROM-Laufwerk |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
4
|
| Breite der Front |
172 mm
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
640
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Mit DVD-Laufwerk |
Nein
|
| Einbautiefe |
58 mm
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Mit Festplatte |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Befestigungsart, Galgenmontage |
Nein
|
| Mit CD-RW-Laufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
84714100
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.