Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Panel-PC |
|
| Mit Festplatte |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Maus-Cursor-Steuerung integriert |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Breite der Front |
293 mm
|
| Anzahl der freien Steckplätze, AGP |
0
|
| Mit Diskettenlaufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Mit CD-RW-Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Kundenindividuelle Konfiguration möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Mit DVD RW-Laufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Mit sonstigen Speichermedien |
Ja
|
| Anzahl der freien Steckplätze, ISA |
0
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Mit CD-ROM-Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
1.280
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Mit DVD-Laufwerk |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Max. Hauptspeicher |
4.096
|
| Betriebstemperatur |
0...55 °C
|
| Fronteinbau möglich |
Ja
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PCI |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
2
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Befestigungsart, Galgenmontage |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Tastatur integriert |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
800
|
| Rack-Montage möglich |
Ja
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Bildschirmdiagonale |
10,1
|
| Höhe der Front |
223 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Anzahl der Funktionstasten |
0
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
| Befestigungsart, Tischfuß |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) |
1
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Vorinstalliertes Betriebssystem |
LINUX
|
| Einbautiefe |
58 mm
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
84714100
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.