Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Panel-PC |
|
| Befestigungsart, Tischfuß |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Mit sonstigen Speichermedien |
Ja
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Tastatur integriert |
Nein
|
| Einbautiefe |
58 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
2
|
| Schutzart (NEMA) |
4
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Befestigungsart, Galgenmontage |
Nein
|
| Mit CD-ROM-Laufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Kundenindividuelle Konfiguration möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 |
0
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Anzahl der freien Steckplätze, AGP |
0
|
| Breite der Front |
293 mm
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Mit CD-RW-Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der Funktionstasten |
0
|
| Maus-Cursor-Steuerung integriert |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI |
0
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) |
1
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
| Max. Hauptspeicher |
4.096
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
|---|---|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, ISA |
0
|
| Mit Festplatte |
Nein
|
| Höhe der Front |
223 mm
|
| Fronteinbau möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
1.280
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Vorinstalliertes Betriebssystem |
LINUX
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Betriebstemperatur |
0...55 °C
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
800
|
| Bildschirmdiagonale |
10,1
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Mit Diskettenlaufwerk |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PCI |
0
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Mit DVD RW-Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Mit DVD-Laufwerk |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
84714100
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.