Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Panel-PC |
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
1
|
|---|---|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Breite der Front |
293 mm
|
| Vorinstalliertes Betriebssystem |
LINUX
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Befestigungsart, Galgenmontage |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Anzahl der freien Steckplätze, AGP |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Mit Diskettenlaufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Betriebstemperatur |
0...55 °C
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Mit DVD RW-Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Rack-Montage möglich |
Ja
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, ISA |
0
|
| Höhe der Front |
223 mm
|
| Mit CD-RW-Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) |
1
|
| Kundenindividuelle Konfiguration möglich |
Nein
|
| Mit Festplatte |
Nein
|
| Maus-Cursor-Steuerung integriert |
Nein
|
| Tastatur integriert |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Mit CD-ROM-Laufwerk |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
800
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Bildschirmdiagonale |
10,1
|
| Befestigungsart, Tischfuß |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PCI |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Ja
|
|---|---|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der Funktionstasten |
0
|
| Max. Hauptspeicher |
4.096
|
| Mit sonstigen Speichermedien |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
2
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Einbautiefe |
78 mm
|
| Fronteinbau möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 |
0
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
1.280
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Mit DVD-Laufwerk |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
84714100
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.