Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Panel-PC |
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
|---|---|
| Befestigungsart, Tischfuß |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Rack-Montage möglich |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Max. Hauptspeicher |
4.096
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Kundenindividuelle Konfiguration möglich |
Nein
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| Befestigungsart, Galgenmontage |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PCI |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Bildschirmdiagonale |
15,6
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
1
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI |
0
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 |
0
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Vorinstalliertes Betriebssystem |
LINUX
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Einbautiefe |
78 mm
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Mit Festplatte |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Mit Diskettenlaufwerk |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Ja
|
| Mit DVD-Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Mit CD-RW-Laufwerk |
Nein
|
| Mit CD-ROM-Laufwerk |
Nein
|
|---|---|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Betriebstemperatur |
-20...55 °C
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Anzahl der freien Steckplätze, ISA |
0
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Höhe der Front |
283 mm
|
| Tastatur integriert |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, AGP |
0
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Mit DVD RW-Laufwerk |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Anzahl der Funktionstasten |
0
|
| Maus-Cursor-Steuerung integriert |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Breite der Front |
420 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
2
|
| Mit sonstigen Speichermedien |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
84714100
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.