Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Panel-PC |
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Schutzart (NEMA) |
4
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der Funktionstasten |
0
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) |
1
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Mit CD-ROM-Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Befestigungsart, Galgenmontage |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
1.920
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PCI |
0
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, ISA |
0
|
| Höhe der Front |
358 mm
|
| Tastatur integriert |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Befestigungsart, Tischfuß |
Nein
|
| Einbautiefe |
78 mm
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 |
0
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Betriebstemperatur |
0...45 °C
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Kundenindividuelle Konfiguration möglich |
Nein
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Mit DVD RW-Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Maus-Cursor-Steuerung integriert |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Mit Festplatte |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Breite der Front |
554 mm
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| Bildschirmdiagonale |
21,5
|
| Mit CD-RW-Laufwerk |
Nein
|
| Mit sonstigen Speichermedien |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
2
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Mit DVD-Laufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
1.080
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Fronteinbau möglich |
Ja
|
| Anzahl der freien Steckplätze, AGP |
0
|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
| Vorinstalliertes Betriebssystem |
LINUX
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Max. Hauptspeicher |
4.096
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Ja
|
| Mit Diskettenlaufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
1
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
84714100
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.