Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Panel-PC |
|
| Breite der Front |
213 mm
|
|---|---|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Max. Hauptspeicher |
4.096
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Maus-Cursor-Steuerung integriert |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
480
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
1
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Befestigungsart, Galgenmontage |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
4
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
800
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PCI |
0
|
| Vorinstalliertes Betriebssystem |
LINUX
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Tastatur integriert |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
2
|
| Mit Diskettenlaufwerk |
Nein
|
| Höhe der Front |
167 mm
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, ISA |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Ja
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Bildschirmdiagonale |
7
|
| Mit CD-ROM-Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
| Fronteinbau möglich |
Ja
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Mit CD-RW-Laufwerk |
Nein
|
| Betriebstemperatur |
0...55 °C
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Mit Festplatte |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, AGP |
0
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 |
0
|
| Mit DVD-Laufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Mit DVD RW-Laufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Kundenindividuelle Konfiguration möglich |
Nein
|
| Mit sonstigen Speichermedien |
Ja
|
| Einbautiefe |
78 mm
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der Funktionstasten |
0
|
| Befestigungsart, Tischfuß |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
84714100
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.