Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Panel-PC |
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
1.280
|
|---|---|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der Funktionstasten |
0
|
| Rack-Montage möglich |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 |
0
|
| Max. Hauptspeicher |
4.096
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
800
|
| Anzahl der freien Steckplätze, AGP |
0
|
| Breite der Front |
293 mm
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Kundenindividuelle Konfiguration möglich |
Nein
|
| Höhe der Front |
223 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI |
0
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Mit CD-RW-Laufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Tastatur integriert |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Mit Festplatte |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Fronteinbau möglich |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Ja
|
| Einbautiefe |
78 mm
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PCI |
0
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Befestigungsart, Galgenmontage |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Mit DVD RW-Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
|---|---|
| Mit CD-ROM-Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
2
|
| Mit sonstigen Speichermedien |
Ja
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Maus-Cursor-Steuerung integriert |
Nein
|
| Betriebstemperatur |
0...55 °C
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Mit DVD-Laufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Befestigungsart, Tischfuß |
Nein
|
| Vorinstalliertes Betriebssystem |
LINUX
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Bildschirmdiagonale |
10,1
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Mit Diskettenlaufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, ISA |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
84714100
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.