Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Panel-PC |
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Ja
|
|---|---|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Befestigungsart, Tischfuß |
Nein
|
| Betriebstemperatur |
0...55 °C
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Einbautiefe |
78 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Vorinstalliertes Betriebssystem |
LINUX
|
| Maus-Cursor-Steuerung integriert |
Nein
|
| Max. Hauptspeicher |
4.096
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
800
|
| Mit CD-RW-Laufwerk |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI |
0
|
| Fronteinbau möglich |
Ja
|
| Kundenindividuelle Konfiguration möglich |
Nein
|
| Mit Diskettenlaufwerk |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Tastatur integriert |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Befestigungsart, Galgenmontage |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Breite der Front |
293 mm
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
1.280
|
| Höhe der Front |
223 mm
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Mit sonstigen Speichermedien |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
1
|
| Versorgungsspannung DC |
24...24 V
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Bildschirmdiagonale |
10,1
|
|---|---|
| Mit DVD-Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PCI |
0
|
| Anzahl der freien Steckplätze, ISA |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Mit Festplatte |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Schutzart (NEMA) |
4
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Rack-Montage möglich |
Ja
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Anzahl der Funktionstasten |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
2
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
| Mit CD-ROM-Laufwerk |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| Mit DVD RW-Laufwerk |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der freien Steckplätze, AGP |
0
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Ja
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
84714100
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.