false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Control-Panel 14,5 cm (5,7)

Produkt Type: 762-3057/000-001
Hersteller Nummer: 762-3057/000-001
Rexel Artikelnr.: 2922258
EAN Code: 4050821396871

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Panel PC
Panel PC
Feature Feature details
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 24 V
Versorgungsspannung bei DC 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI 0
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein
Funkstandard Bluetooth Nein
Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Funkstandard GPRS Nein
Funkstandard GSM Nein
Funkstandard UMTS Nein
IO-Link Master Nein
Ausführung des Displays sonstige
Bildschirmdiagonale 5,7
Vorinstalliertes Betriebssystem Windows CE
Max. Hauptspeicher 64
Tastatur integriert Nein
Anzahl der Funktionstasten 0
Tasten mit LED Nein
Anzahl der Tasten mit LED 0
Anzahl der Systemtasten 0
Mit Touchscreen Ja
Maus-Cursor-Steuerung integriert Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP65
Betriebstemperatur 0...50 °C
Mit Festplatte Nein
Mit CD-ROM-Laufwerk Nein
Mit DVD-Laufwerk Nein
Mit CD-RW-Laufwerk Nein
Mit DVD RW-Laufwerk Nein
Mit Diskettenlaufwerk Nein
Mit sonstigen Speichermedien Ja
Kundenindividuelle Konfiguration möglich Nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP 0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI 0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA 0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) 1
Tragschienenmontage möglich Nein
Wand-/Direktmontage möglich Ja
Fronteinbau möglich Ja
Rack-Montage möglich Ja
Befestigungsart, Tischfuß Nein
Befestigungsart, Galgenmontage Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Breite der Front 208 mm
Höhe der Front 150 mm
Einbautiefe 42 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 84714100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection