false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6ES7840-2CC01-0YX0, SIMATIC S7-200, PC Access V1.0 SP6, OPC Server für S7-200, Einzellizenz für 1 Installation R-SW, SW und Doku auf CD, 6-sprachig (de,en,fr,es,it,zh), a

Produkt Type: 6ES7840-2CC01-0YX0
Hersteller Nummer: 6ES78402CC010YX0
Rexel Artikelnr.: 2746989
EAN Code: 4019169128599

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Programmier- und Engineering-Software
Programmier- und Engineering-Software
Feature Feature details
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) Ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) Ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) Ja
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows NT Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8 Nein
Bausteinbibliothek integriert
Diagnosefunktion integriert Nein
Auswertefunktion integriert Nein
Projektierungsfunktion integriert Ja
Kommunikationsfunktion integriert Ja
Inbetriebnahmefunktion integriert Ja
Analysefunktion integriert Ja
Wartungsfunktion integriert Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85234910

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community