false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6ES7841-0CA01-0YX2, SIMATIC S7, S7-PLCSIM Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag ver

Produkt Type: 6ES7841-0CA01-0YX2
Hersteller Nummer: 6ES78410CA010YX2
Rexel Artikelnr.: 2819857
EAN Code: 4019169008693

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Programmier- und Engineering-Software
Programmier- und Engineering-Software
Feature Feature details
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) Nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) Nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) Nein
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows XP Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 Ja
Geeignet für Betriebssystem, sonstige Nein
Bausteinbibliothek optional
Diagnosefunktion integriert Ja
Konfigurationsfunktion integriert Ja
Auswertefunktion integriert Ja
Projektierungsfunktion integriert Nein
Datenerfassungsfunktion integriert Ja
Kommunikationsfunktion integriert Ja
Technologische Funktion integriert Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert Ja
Simulationsfunktion integriert Ja
Bewegungsfunktion integriert Nein
Analysefunktion integriert Ja
Positionierfunktion integriert Nein
Wartungsfunktion integriert Nein
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
SIL nach IEC 61508 ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 49119900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community