false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Programmiersoftware Zelio Soft 2, mehrsprachig, für Zelio Logic, CD-ROM

Produkt Type: SR2SFT01
Hersteller Nummer: SR2SFT01
Rexel Artikelnr.: 2666429
EAN Code: 3389110550344

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Programmier- und Engineering-Software
Programmier- und Engineering-Software
Feature Feature details
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) Nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) Ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) Ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) Nein
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows XP Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8 Ja
Geeignet für Betriebssystem, sonstige Ja
Bausteinbibliothek integriert
Diagnosefunktion integriert Ja
Konfigurationsfunktion integriert Ja
Auswertefunktion integriert Nein
Projektierungsfunktion integriert Nein
Datenerfassungsfunktion integriert Ja
Kommunikationsfunktion integriert Ja
Technologische Funktion integriert Ja
Inbetriebnahmefunktion integriert Ja
Simulationsfunktion integriert Ja
Bewegungsfunktion integriert Nein
Analysefunktion integriert Ja
Positionierfunktion integriert Nein
Wartungsfunktion integriert Nein
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
SIL nach IEC 61508 ohne
SIL gemäß IEC 61508 0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85234920

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community