false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6ES7331-7KF02-0AB0, Analogeingabe SM331, pot.-getr., 8 AE, Aufl. 9/12/14 BIT, 6ES7331-7KF02-0AB0

Produkt Type: 6ES7331-7KF02-0AB0
Hersteller Nummer: 6ES73317KF020AB0
Rexel Artikelnr.: 2705336
EAN Code: 4025515066835

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Feature Feature details
Anzahl der analogen Eingänge 8
Anzahl der analogen Ausgänge 0
Analoge Eingänge konfigurierbar Ja
Eingang, Strom Ja
Eingang, Spannung Ja
Eingang, Widerstand Ja
Eingang, Widerstandsthermometer Ja
Eingang, Thermoelement Ja
Eingangssignal konfigurierbar Ja
Auflösung der Analogeingänge 15 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraub-/Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Kategorie nach EN 954-1 #NO_DATA#
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat, 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Breite
40 mm
Höhe
125 mm
Tiefe
117 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community