false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Modulträger, erweiterbar, f. Multirack-Konfiguration, 12 Steckpl., IP20

Produkt Type: TSXRKY12EX
Hersteller Nummer: TSXRKY12EX
Rexel Artikelnr.: 2827756
EAN Code: 3389110874648

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
SPS-Baugruppenträger
SPS-Baugruppenträger
Feature Feature details
Mit integrierter Stromversorgung Ja
Eingangsspannung bei AC 50 Hz 0 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz 0 V
Eingangsspannung bei DC 0 V
Art der Eingangsspannung DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz 0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz 0 A
Max. Eingangsstrom bei DC 0 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz 0 V
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz 0 V
Ausgangsspannung bei DC 0 V
Art der Ausgangsspannung AC/DC
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz 0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz 0 A
Max. Ausgangsstrom bei DC 0 A
Redundanzfähigkeit Nein
Anzahl der Steckplätze 12
Tragschienenmontage möglich Nein
Wand-/Direktmontage möglich Ja
Fronteinbau möglich Ja
Rack-Montage möglich Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Kategorie nach EN 954-1 1
SIL nach IEC 61508 ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne
SIL gemäß IEC 61508 0
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Breite
0 mm
Höhe
0 mm
Tiefe
0 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community