false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6AG1322-1HF10-2AA0, SIPLUS S7-300 SM 322-40-pol. -25...+60°C mit Conformal Coating Konformität mit EN 50155 T1 Cat 1 Cl A/B based on 6ES7322-1HF10-0AA0 . Digitalausgabe p

Produkt Type: 6AG1322-1HF10-2AA0
Hersteller Nummer: 6AG13221HF102AA0
Rexel Artikelnr.: 2885842
EAN Code: 4025515136231

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Feature Feature details
Versorgungsspannung bei DC 20,4...28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der digitalen Eingänge 0
Anzahl der digitalen Ausgänge 8
Digitale Ausgänge konfigurierbar Ja
Art des Digitalausgangs Relais
Ausgangsstrom 5 A
Zulässige Spannung am Ausgang 264 V
Art der Ausgangsspannung AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden Nein
Redundanzfähigkeit Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraub-/Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Breite
40 mm
Höhe
125 mm
Tiefe
120 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community