false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

6ES7222-1HD22-0XA0, SIMATIC S7-200, Digitalausgabe EM 222, nur für S7-22X CPU, 4 DA (Relais) 10A, DC 5-30V oder AC 5-250V

Produkt Type: 6ES7222-1HD22-0XA0
Hersteller Nummer: 6ES72221HD220XA0
Rexel Artikelnr.: 2747003
EAN Code: 4025515068761

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Feature Feature details
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 12...250 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 12...250 V
Versorgungsspannung bei DC 20,4...28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
Anzahl der digitalen Eingänge 0
Anzahl der digitalen Ausgänge 4
Digitale Eingänge konfigurierbar Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar Ja
Eingangsstrom bei Signal 1 0 mA
Art der Eingangsspannung #NO_DATA#
Art des Digitalausgangs Relais
Ausgangsstrom 10 A
Zulässige Spannung am Ausgang 12...250 V
Art der Ausgangsspannung AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden Nein
Redundanzfähigkeit Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel 15...15 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Breite
45 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
62 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 85389091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection